Schneider Electric - PLUGG U/KABEL SIKR. UTE L+N - KBC16DCF21

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLUGG U/KABEL SIKR. UTE L+N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 16 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Fasevalg - Ja

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480002281

Elnummer

1219429

Leverandørens varenummer

KBC16DCF21

Typebeskrivelse

1219429

Antall poler:

3

Støtter skalering:

16 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Fasevalg:

Ja

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

2

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Sylindrisk sikring

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

168 mm

Bredde:

33 mm

Høyde:

53 mm

16A TAPOFF UNITS