Schneider Electric - PLUGG U/KABEL SIKR. UTE L2+N2 - KBC16DCF226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Stikkontakt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480002311
Elnummer
1219432
Leverandørens varenummer
KBC16DCF226
Typebeskrivelse
KBC16DCF226
Antall poler:
3
Støtter skalering:
16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
2
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
168 mm
Bredde:
33 mm
Høyde:
53 mm


