Schneider Electric - PM5310R nettan.f/QuickClick CT - METSEPM5310R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell spenning (Un) N-L - 20...400 V
Poltype - Treleder
Modell / utførelse - Måleverdiomformer
Monteringsmetode - Frontmontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481279057
Elnummer
8001484
Leverandørens varenummer
METSEPM5310R
Typebeskrivelse
8001484
Målertype:
Elektronisk
Nominell spenning (Un) N-L:
20...400 V
Poltype:
Treleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Monteringsmetode:
Frontmontering
Nominell spenning (Un) L-L:
35...690 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
Multitariff
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
Ja
Kalibrert:
nei
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
1...10000000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Type grensesnitt:
RS-485
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP52
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Strømtransformatorene leveres som kompakte enheter for 3 faser og tilkobles nettanalysatorene (PM5310R eller PM5320R) ved hjelp av Cat 5 UTP patchekabler.
Man minimerer både installasjonstid og mulighetene for feilkobling. Strømtransformatorene er av lavvolt-type, om man vil derfor ikke ha behov for måleromkobler.
Egenskaper
Nøyaktighetsklasse 0.5S PM5300-modeller for aktiv energi
Samsvar med IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23, IEC 62053-24, samt MID EN 50470-1 og 50470-3
PM5310R - Modbus RTU
PM5320R - Modbus TCP/IP
Spenningsområde: direkte tilkopling opptil 690 V (L-L)
Sanntidsklokke med reservebatteri