Schneider Electric - Polyester montasjeplate 300x200 - NSYMPP32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 300 mm
Bredde - 200 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183478
Elnummer
2495544
Leverandørens varenummer
NSYMPP32
Typebeskrivelse
NSYMPP32
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
300 mm
Bredde:
200 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


