Schneider Electric - Polyester montasjeplate 300x205 - NSYMPP75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 700 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183515
Elnummer
2495548
Leverandørens varenummer
NSYMPP75
Typebeskrivelse
NSYMPP75
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
700 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


