Schneider Electric - Polyester montasjeplate 300x250 - NSYMPP3025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183461
Elnummer
2495543
Leverandørens varenummer
NSYMPP3025
Typebeskrivelse
2495543
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


