Schneider Electric - Polyester montasjeplate 800x600 - NSYMPP86

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Polyester  montasjeplate 800x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 800 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183522

Elnummer

2495549

Leverandørens varenummer

NSYMPP86

Typebeskrivelse

NSYMPP86

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

800 mm

Bredde:

600 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.