Schneider Electric - Potensiometerhode i metall for montasje af separat potensiometer med ø6 mm Aksel - ZB4BD912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 0
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110896879
Elnummer
4302984
Leverandørens varenummer
ZB4BD912
Typebeskrivelse
4302984
Antall bryterposisjoner:
0
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13