Schneider Electric - Powerlogic delbar strømtrafo, Rogowski Ø80mm - METSECTR25500

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Powerlogic delbar strømtrafo, Rogowski Ø80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 5000 A

  • Nøyaktighetsklasse - 1

  • Åpningsdiameter - 287 mm

  • Kalibrert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489421458

Elnummer

8062394

Leverandørens varenummer

METSECTR25500

Typebeskrivelse

8062394

Modell / utførelse:

Kabelstrømtrafo

Primær merkestrøm In:

5000 A

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

287 mm

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

287...287 mm

Åpningens bredde:

287...287 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Delbar strømtrafo for målere med Rogoski måleprinsipp. Den er fleksibel og gjør det enkletre å etabletre måling på kabler der man ikke koble fra, og derr det er lite plass for en konvensjonell strømtrafo.