Utgått

Schneider Electric - PRA90083 Tetningssett - PRA90083

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432360412

Elnummer

1702106

Leverandørens varenummer

PRA90083

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Pragma Underfordelinger kombinerer design, styrke og funksjonalitet. Leveres som innfelte og påveggmonterte, i størrelsene 1 til 4 rader med bredde 13 eller 18 moduler à 18mm, eller 1 til 6 rader i bredde 24 moduler à 18mm. Dørene passer begge typer skap, og leveres som hvite eller transparente. De transparente dørene leveres med en to-farget plate, som gjør det mulig å velge farge eller montere inn eks. bilde. Påveggmontert skap kan utvides med sidefelt. Tekniska data: Holbarehet mot brann og ekstrem varme ihht. IEC 60695-2-11, Dobbelt isolert KlasseII i hht. IEC 60439-3, Beskyttelsesgrad IP 30 uten dør, med dør IP40. Beskyttelse mot mekanisk støt: IK08 uten dør, IK09 med dør, driftstemperatur -25°C til +60°C. en lang rekke tilbehør tilpasset systemet er også tilgjengelig.