Schneider Electric - Pragma påveggskap - IP30 - 1 x 13 moduler - uten dør - PRA10201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 13
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432376680
Elnummer
1702003
Leverandørens varenummer
PRA10201
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
13
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innvendig dybde:
95 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7004
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
300 mm
Bredde:
336 mm
Dybde:
123 mm