Schneider Electric - Pragma påveggskap - IP30 - 3 x 13 moduler - uten dør - PRA10203

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 13

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432376703

Elnummer

1702005

Leverandørens varenummer

PRA10203

Typebeskrivelse

Veggskap påv. isolerstoff

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

13

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

nei

Type tetning:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innvendig dybde:

95 mm

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7004

Høyde:

600 mm

Bredde:

336 mm

Dybde:

123 mm

Pragma Underfordelinger kombinerer design, styrke og funksjonalitet. Leveres som innfelte og påveggmonterte, i størrelsene 1 til 4 rader med bredde 13 eller 18 moduler à 18mm, eller 1 til 6 rader i bredde 24 moduler à 18mm. Dørene passer begge typer skap, og leveres som hvite eller transparente. De transparente dørene leveres med en to-farget plate, som gjør det mulig å velge farge eller montere inn eks. bilde. Påveggmontert skap kan utvides med sidefelt. Tekniska data: Holbarehet mot brann og ekstrem varme ihht. IEC 60695-2-11, Dobbelt isolert KlasseII i hht. IEC 60439-3, Beskyttelsesgrad IP 30 uten dør, med dør IP40. Beskyttelse mot mekanisk støt: IK08 uten dør, IK09 med dør, driftstemperatur -25°C til +60°C. en lang rekke tilbehør tilpasset systemet er også tilgjengelig.