Schneider Electric - Pragma utvidelsesfelt - for påveggskap - 1 x 13 eller 18 moduler - uten dør - PRA06118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 13
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432359485
Elnummer
1702000
Leverandørens varenummer
PRA06118
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
13
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
95 mm
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7004
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
300 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
115 mm