Utgått

Schneider Electric - PratiKa apparatinntak påvegg - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67 - 83555

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PratiKa apparatinntak påvegg - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 200...250 V

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 9 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430835554

Elnummer

1501828

Leverandørens varenummer

83555

Typebeskrivelse

Rundstiftkontakter

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

200...250 V

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

9 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC