Schneider Electric - PratiKa apparatinntak påvegg - for container - 32A - 3P+E - 400..440 V AC - IP67 - 81599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde - 400...440 V
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430815990
Elnummer
1501680
Leverandørens varenummer
81599
Typebeskrivelse
81599
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde:
400...440 V
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
3 h
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


