Schneider Electric - PratiKa montasjeplate for plugg - 16 A - 3P + E - 100...130 V AC - IP44 - 83502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Merkespenningsområde - 100...130 V
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 4 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430835028
Elnummer
1512313
Leverandørens varenummer
83502
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Merkespenningsområde:
100...130 V
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
4 h
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei