Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - 2-grens uttak - 32 A - 3P+N+E - 380V AC - IP44 - PKZM413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432340872
Elnummer
1501970
Leverandørens varenummer
PKZM413
Typebeskrivelse
Skjøtekontakter rundstift
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Uttaksvinkel:
Vinklet
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


