Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - 3-grens uttak - 16 A - 2P+E - 380V AC - IP67 - PKZM712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432341015
Elnummer
1501978
Leverandørens varenummer
PKZM712
Typebeskrivelse
PKZM712
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Vinklet
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


