Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt for container - 32 A - 3P+E - 400..440 V AC - IP 67 - PKY32M7C4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 3 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432322038
Elnummer
1512337
Leverandørens varenummer
PKY32M7C4
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
3 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei