Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - rett - 125 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67 - PKY16W424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430814900
Elnummer
1512301
Leverandørens varenummer
PKY16W424
Typebeskrivelse
81490
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


