Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44 - PKF32M423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432032777
Elnummer
1512377
Leverandørens varenummer
PKF32M423
Typebeskrivelse
1512377
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei