Schneider Electric - PratiKa støpsel - rett - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44 - PKE32M435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432031978
Elnummer
1512344
Leverandørens varenummer
PKE32M435
Typebeskrivelse
PKE32M435
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
0
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei


