Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - skrue - vinklet - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel - PKF32F723

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - skrue - vinklet - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432033163

Elnummer

1512362

Leverandørens varenummer

PKF32F723

Typebeskrivelse

1512362

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Merkespenningsområde:

200...250 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

100 mm

Hullavstand vertikal:

85 mm

Flensmål horisontal:

90 mm

Hullavstand horisontal:

77 mm

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC