Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - vinklet - 16A - 3P + E - 380...415 V AC - vegg - PKF16W734

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - vinklet - 16A - 3P + E - 380...415 V AC - vegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432417086

Elnummer

1512326

Leverandørens varenummer

PKF16W734

Typebeskrivelse

Rundstiftkontakter

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7035

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC