Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - vinklet - 32A - 3P + E - 200...250 V AC - vegg - PKF32W424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432416171
Elnummer
1512388
Leverandørens varenummer
PKF32W424
Typebeskrivelse
1512388
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei