Schneider Electric - PratiKa støpsel - rett - 125 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67 - PKY16W423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 2
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432416362
Elnummer
1512300
Leverandørens varenummer
PKY16W423
Typebeskrivelse
1512300
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
2
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
0
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei


