Schneider Electric - PratiKa veggmont.inntak - rett - 63A - 3P + N + E - 380..415 V AC - IP67 - panel - PKY16W435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde - 380...415 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432416430
Elnummer
1512303
Leverandørens varenummer
PKY16W435
Typebeskrivelse
81883
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde:
380...415 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Stikkontakt, påmontering
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


