Schneider Electric - PratiKa vegguttak - skrue - vinklet - 16A - 3P + N + E - 380...415 V AC - vegg - PKE16W435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde - 380...415 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303432416584
Elnummer
1512323
Leverandørens varenummer
PKE16W435
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde:
380...415 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


