Utgått

Schneider Electric - PratiKa vegguttak - skrue - vinklet - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - vegg - PKE32W434

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PratiKa vegguttak - skrue - vinklet - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - vegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 380...415 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432416669

Elnummer

1512356

Leverandørens varenummer

PKE32W434

Typebeskrivelse

1512356

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

380...415 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC