Utgått

Schneider Electric - Pre Frakoblingsvarsler - 15376

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Pre Frakoblingsvarsler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

  • Type styrespenning 1 - AC

  • Frakoblingsforsinkelse - 0,3...1 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430153764

Elnummer

1481144

Leverandørens varenummer

15376

Typebeskrivelse

1481144

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Frakoblingsforsinkelse:

0,3...1 min

Funksjon:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Nominell brytestrøm:

16 A

Trykknapp glødelampestrøm:

0 mA

Koblingstype:

3- og 4-leders kobling

Forvarsel om utkobling:

Dimming til 50 %

Valgbar impulsfunksjon:

nei

Gjentatt:

Uten

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2300 W

PRE- frakoblingsvarsler benyttes sammen med MIN for å varsle om at lyset snart blir slått av. Den reduserer lysstyrken med 50% i 20 til 60 sekunder før lyset slukkes. PRE må kun benyttes sammen med glødelamper.