Schneider Electric - Prefab. Tilk. Hor.pluginn NSX LVS04461 - LVS04461

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Prefab. Tilk. Hor.pluginn NSX LVS04461

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 650 mm

  • Antall poler - 3

  • Maks merkestrøm - 630 A

  • Dybde - 400 mm

  • Med avdekning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481867698

Elnummer

2442776

Leverandørens varenummer

LVS04461

Typebeskrivelse

LVS04461

Bredde:

650 mm

Antall poler:

3

Maks merkestrøm:

630 A

Dybde:

400 mm

Med avdekning:

nei

Prefabrikert tilkobling designet for bruk med Linergy LGY-samleskinnesystemet i i Prisma tavlesystem. Passer til NSX400/630 3-polet (3P) bryter med merkestrøm på 400/630 A. Passer til horisontal montasje av pluggbar NSX med kipp-betjening.