Schneider Electric - Prefab. Tilk. Horisontal NSX2 LVS04424 - LVS04424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 650 mm
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 250 A
Dybde - 400 mm
Med avdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481867506
Elnummer
2442760
Leverandørens varenummer
LVS04424
Typebeskrivelse
LVS04424
Bredde:
650 mm
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
250 A
Dybde:
400 mm
Med avdekning:
nei
Prefabrikert tilkobling designet for bruk med Linergy LGY-samleskinnesystemet i i Prisma tavlesystem. Passer til NSX250 4-polet (4P) bryter med merkestrøm på 250 A. Passer til horisontal montasje av fastmontert NSX med kipp-betjening.


