Schneider Electric - Prefab. Tilk. Horisontal NSX6 LVS04454 - LVS04454

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Prefab. Tilk. Horisontal NSX6 LVS04454

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 650 mm

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 630 A

  • Dybde - 400 mm

  • Med avdekning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481867643

Elnummer

2442771

Leverandørens varenummer

LVS04454

Typebeskrivelse

LVS04454

Bredde:

650 mm

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

630 A

Dybde:

400 mm

Med avdekning:

nei

Prefabrikert tilkobling designet for bruk med Linergy LGY-samleskinnesystemet i i Prisma tavlesystem. Passer til NSX400/630 4-polet (4P) bryter med merkestrøm på 400/630 A. Passer til horisontal montasje av fastmontert NSX med kipp-betjening.