Schneider Electric - Prefab.Tilk. NS630B-1000/LGY LVS04474 - LVS04474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Antall poler - 4
Skinnetykkelse - 8 mm
Maks merkestrøm - 1000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481867728
Elnummer
2442779
Leverandørens varenummer
LVS04474
Typebeskrivelse
LVS04474
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Antall poler:
4
Skinnetykkelse:
8 mm
Maks merkestrøm:
1000 A
Dybde:
0 mm
Med avdekning:
nei
Skinneavstand:
0 mm
Skinnehøyde:
350 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.


