Schneider Electric - Prefab.Tilk. NS630B-1250/LGY LVS04486 - LVS04486

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Prefab.Tilk. NS630B-1250/LGY LVS04486

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 550 mm

  • Antall poler - 4

  • Skinnetykkelse - 10 mm

  • Maks merkestrøm - 1250 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481867827

Elnummer

2442789

Leverandørens varenummer

LVS04486

Typebeskrivelse

LVS04486

Høyde:

150 mm

Bredde:

550 mm

Antall poler:

4

Skinnetykkelse:

10 mm

Maks merkestrøm:

1250 A

Dybde:

300 mm

Med avdekning:

nei

Skinneavstand:

0 mm

Skinnehøyde:

150 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Prefabrikert tilkobling designet for bruk med Linergy LGY-samleskinnesystemet i i Prisma tavlesystem. Passer til NS630b-1250 4-polet (4P) bryter med merkestrøm opp til 1250 A. Passer til fast-vertial montert NS bryter.