Utgått

Schneider Electric - PRF1 Ov.sp.vern 3p+N 440V T1 - 16634

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PRF1 Ov.sp.vern 3p+N 440V T1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 25 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 0 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Merkespenning DC - 0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480060519

Elnummer

1610320

Leverandørens varenummer

16634

Typebeskrivelse

1610320

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

25 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

0 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

8 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

? Driftsfrekvens: 50/60 Hz
? Responstid: = 1 µs
? Klemmekapasitet:
– PRF1: 10 - 25 mm²
? Beskyttelsesgrad:
– fra front: IP40
– klemmer: IP20
? Driftstemperatur: -40°C - +85°C
? Standarder: IEC 61643-1, EN 61643-11 Type 1.