Schneider Electric - PVC iso. tape 19mmx20m grønn - 2420106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,13 mm
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880070481
Elnummer
1862097
Leverandørens varenummer
2420106
Typebeskrivelse
1862097
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grønn
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,13 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for elektrisk isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding, temperaturmotstand: 0°C til + 80°C, selvslukkende


