Schneider Electric - Rack m/ståldør 42U 200x60x80 NSYVDA42U68LR - NSYVDA42U68LR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med fast ramme
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 42
Type ventilasjon - Uten
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480287541
Elnummer
6993605
Leverandørens varenummer
NSYVDA42U68LR
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
42
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
400 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


