Schneider Electric - RACK PDU, BASIC AP6020A - AP6020A

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RACK PDU, BASIC AP6020A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall jordede stikkontakter - 13

  • Antall stikkontakter med jordpinne - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304327806

Elnummer

6609292

Leverandørens varenummer

AP6020A

Typebeskrivelse

6609292

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall jordede stikkontakter:

13

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall C13 stikkontakter:

13

Monteringsmål:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Bredde:

44 mm

Høyde:

388 mm

Dybde:

93 mm

Matespenning:

240 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Evaluering:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Pålitelig strømfordeling designet for å øke administrerbarheten og effektiviteten i datasenteret. Utgang forbindelsene er (13) C13. Brukerdefinerte alarmer advarer om potensielle kretsoverbelastninger for å forhindre strømtap til kritisk utstyr.