Schneider Electric - RACK PDU, METERED, 1 AP7821B - AP7821B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RACK PDU, METERED, 1 AP7821B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 2,5 m

  • Antall jordede stikkontakter - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304331513

Elnummer

6609295

Leverandørens varenummer

AP7821B

Typebeskrivelse

6609295

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

2,5 m

Antall jordede stikkontakter:

8

Antall C13 stikkontakter:

8

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

102 mm

Bredde:

444 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

102 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

Ja

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Målbare strømfordelinger (PDU-er) gir mulighet for fjernovervåking i sanntid, av tilkoblede laster. Brukerdefinerte alarmer varsler om potensielle kretsoverbelastninger før kritiske IT-feil oppstår.