Schneider Electric - RAMME HVIT F/LEXCOM KONNEKTOR TIL LEXCOM OFFICE - 306580006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
HvitGrunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703302093156
Elnummer
6990903
Leverandørens varenummer
306580006
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Bredde:
21 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
14 mm
Innbyggingsbredde:
17,5 mm
Innbyggingshøyde:
18,5 mm
Diameter boring (åpning):
17 mm