Schneider Electric - Rammeverk PrismaSeT P B300 D4 LVS08403 - LVS08403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 400 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481879172
Elnummer
2443133
Leverandørens varenummer
LVS08403
Typebeskrivelse
2443133
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Rammeverk for PrismaSet P-skap Rammen har bredde på 300 mm og dybde på 400 mm. Benyttes som kabelfelt. Rammeverket kan kombineres side om side og rygg mot rygg, og kan utstyres med IP30- eller IP55-front-side og topplater.


