Schneider Electric - RC-ledd 110-240VA RX-relé - RZM041FU7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110263329
Elnummer
4172517
Leverandørens varenummer
RZM041FU7
Typebeskrivelse
RZM041FU7
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
RC-ledd 110-240VA RX-relé