Schneider Electric - Re Antenneuttak R/TV ende hvit - WDE011731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 1 dB
Antall uttak - 2
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481062956
Elnummer
6950684
Leverandørens varenummer
WDE011731
Typebeskrivelse
6950684
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
1 dB
Antall uttak:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
39 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm


