Schneider Electric - RE8TA31BU Tidsrelé Forsinket in 0,3-30s - RE8TA31BU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Tidsperiode - 0,3...30 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110327113
Elnummer
4171752
Leverandørens varenummer
RE8TA31BU
Typebeskrivelse
4171752
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsperiode:
0,3...30 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
110...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
110...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
80 mm