Schneider Electric - Reduk,lask 35 skru->2,5/4 fjær - NSYTRALVR352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Overgang 
- Antall overgangsklemmer - 2 
- Merkestrøm In - 90 A 
- Isolert - Ja 
- Modulmål - 0 mm 
Emballasje og betingelser
- 10 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534355
Elnummer
1234685
Leverandørens varenummer
NSYTRALVR352
Typebeskrivelse
1234685
Modell / utførelse:
Overgang
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
90 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
0 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


