Schneider Electric - Reduksj,lask 10->2,5/4mm² skru - NSYTRALV102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Overgang
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 65 A
Isolert - Ja
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534324
Elnummer
1234677
Leverandørens varenummer
NSYTRALV102
Typebeskrivelse
NSYTRALV102
Modell / utførelse:
Overgang
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
65 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
0 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk