Utgått

Schneider Electric - Reduksj,lask 16->2,5/4mm² fjær - NSYTRALR162

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Reduksj,lask 16->2,5/4mm² fjær

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Overgang

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 56 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534300

Elnummer

1234675

Leverandørens varenummer

NSYTRALR162

Typebeskrivelse

1234675

Modell / utførelse:

Overgang

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

56 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

0 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk