Utgått

Schneider Electric - REKKEKL.FJÆR SK-PL.6MM² 3P BLÅ - AB1RRNAS643BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - REKKEKL.FJÆR SK-PL.6MM² 3P BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119212724

Elnummer

1287412

Leverandørens varenummer

AB1RRNAS643BL

Typebeskrivelse

1287412

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Blå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0