Schneider Electric - REKKEKL.FJÆR SK-PL.16MM² 2P GR - AB1RRNAS1642GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type endeplate - nei 
- Type deleplate - Ja 
- Farge - Grå 
- Tykkelse - 1,5 mm 
- Pluggbar - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
3389119212861
Elnummer
1287426
Leverandørens varenummer
AB1RRNAS1642GR
Typebeskrivelse
1287426
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0


